Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CAL4-11 Hilfskontakt 2-polig S200M, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CAL4-11 Hilfskontakt 2-polig S200M, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A,
ABB CAL4-11 Hilfskontakt 2-polig S200M, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A,
Artikel-Nr.:
     108EL-7116310
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010120R1011 CAL4-11
EAN/GTIN:
     5059041975032
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Seitliche Montage
Reihe = S200M
Serie = CAL4-11
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontaktnennspannung = 600 VDC, 690 VAC
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Seitliche Montage
Reihe:
S200M
Serie:
CAL4-11
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontaktnennspannung:
600 VDC, 690 VAC
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 7116310, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010120R1011CAL411, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,69*
€ 20,34*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 13,06*
€ 21,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3313696
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.