Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
Artikel-Nr.:
     108EL-7116317
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010110R1010 CA4-10
EAN/GTIN:
     5059041975681
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 1
Kontaktart = 1 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = CA4
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontaktnennspannung = 600 Vdc, 690 Vac
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktart:
1 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
CA4
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontaktnennspannung:
600 Vdc, 690 Vac
Weitere Suchbegriffe: abb hilfskontakt 1s, hilfskontakt abb, hilfskontakt, 7116317, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010110R1010CA410, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,09*
€ 2,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,38*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 2,45*
€ 3,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427031R2000
ab € 60,53*
Zubehör
ABB
1SVR427035R2000
ab € 165,35*
Zubehör
ABB
1SVR427034R2000
ab € 115,01*
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.