Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116323
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010110T1001 CA4-01-T
EAN/GTIN:
     5059041974301
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Anzahl der Kontakte = 1
Kontaktart = 1 Öffner
Montageart = Frontmontage
Serie = CA4
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontaktnennspannung = 600 Vdc, 690 Vac

UL 508, CSA C22.2 N14. Hilfskontakte. Zur Verwendung mit AF-Schützen. Kontaktblöcke zur vorderen oder seitlichen Montage mit Schraubanschlüssen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktart:
1 Öffner
Montageart:
Frontmontage
Serie:
CA4
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontaktnennspannung:
600 Vdc, 690 Vac
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, 7116323, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010110T1001CA401T, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,11*
€ 2,93*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,55*
10
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,59*
10
€ 5,46*
ab € 2,724*
€ 3,734*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.