Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range EF19 Überlastrelais 46 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 320 mA, 85mm x 44.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116569
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX121001R1101 EF19-0.32
EAN/GTIN:
     5059041978439
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,1 → 0,32 A
Kontaktnennstrom = 320 mA
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = EF19
Montageart = Direktschütz
Leistung = 46 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 59.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,1 → 0,32 A
Kontaktnennstrom:
320 mA
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
EF19
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
46 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
59.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 7116569, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX121001R1101EF19032, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.