Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range EF19 Überlastrelais 83 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 6,3 A, 85mm x 44.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116575
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX121001R1104 EF19-6.3
EAN/GTIN:
     5059041978309
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 1,9 → 6,3 A
Kontaktnennstrom = 6,3 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = EF19
Montageart = Direktschütz
Leistung = 83 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 59.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
1,9 → 6,3 A
Kontaktnennstrom:
6,3 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
EF19
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
83 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
59.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 7116575, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX121001R1104EF1963, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,84*
€ 60,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,74*
€ 60,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,57*
€ 63,61*
€ 5,95*
ab € 52,05*
€ 63,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,68*
€ 71,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.