Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range TF42 Thermisches Überlastrelais 2,6 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 29 A, 88.3mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116654
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ721201R1052 TF42-29
EAN/GTIN:
     5059041996853
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 24 → 29 A
Kontaktnennstrom = 29 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = TF42
Montageart = Direktschütz
Leistung = 2,6 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 88.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Thermisches Überlastrelais. Serie TF bis 38 A Überlastschutz der Klasse 10, jedoch mit veränderbarer Einstellung Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar STOP- und Prüffunktion Temperaturbereich -25 → +60 °C
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
24 → 29 A
Kontaktnennstrom:
29 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
TF42
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
2,6 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
88.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, 7116654, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ721201R1052TF4229, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.