Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS SuperioR-MP Metalloxid-Varistor, 730pF, 680V, 420V, 405J, Metall / 100A, 12000A max., mm, Ø 22.5mm, 8.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7118189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220P3421K101
EAN/GTIN:
     5059045941743
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 680V
Wechselspannung max. = 420V
Gleichspannung max. = 560V
Klemm-Spannung = 1120V
Klemm-Strom = 100A
Material = MetallJ
Serie = SuperioR-MP
Durchmesser = 22.5mm
Spitzenstrom max. = 12000A
Kapazität = 730pF
Stärke = 8.6mm
Abmessungen = 22.5 (Dia.) x 8.6mm
Anschlussraster = 10mm

Überspannungsschutz für die Erfüllung der Anforderungen von IEC 60950-1 Annex Q und IEC 60065 §14.12. UL-Zulassung gemäß UL1449 (Aktenzeichen E321126), für den Einsatz in Überlastschutzgeräten vom Typ 3. Metalloxidvaristoren Serie SuperioR-MP. Überspannungsschutz Großer Betriebsspannungsbereich von bis zu 680 V eff. Ideal geeignet für AC-Anwendungen, in denen geringe sich wiederholende Stromstöße erwartet werden
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
680V
Wechselspannung max.:
420V
Gleichspannung max.:
560V
Klemm-Spannung:
1120V
Klemm-Strom:
100A
Material:
MetallJ
Serie:
SuperioR-MP
Durchmesser:
22.5mm
Spitzenstrom max.:
12000A
Kapazität:
730pF
Stärke:
8.6mm
Abmessungen:
22.5 (Dia.) x 8.6mm
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 7118189, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72220P3421K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,52*
1 Tag
153
1
€ 14,99*
ab € 0,92*
€ 1,589*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.