Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72220P3421K101 VARISTOR 20MM, 420V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781942
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220P3421K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm
  • Produktpalette: SuperioR-MP
  • Nennspannung V AC: 420 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.12 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 12 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 320 J
  • Nennspannung, V DC: 560 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72220P3421K101, 1781942, 178-1942
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 0,91*
    € 1,52*
    Lager 139
    153
    1
    € 14,99*
    ab € 0,92*
    € 1,589*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,589*
    € 1,89091
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.