Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Führungszylinder
>
Doppelkolbenzylinder
>
Artikel
SMC CXS, M5 x 0,8 Pneumatik-Führungszylinder, Bohrung Ø 20mm / Hub 100mm, bis 0,7 MPa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7120839
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
CXSM20-100
EAN/GTIN:
5059039844104
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Führungszylinder
Stellzylinder
Hub = 100mm
Bohrung = 20mm
Serie = CXS
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 194 x 64 x 25mm
Gewicht = 740g
Betriebstemperatur max. = +60°C
Länge = 194mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Doppelstangenzylinder der Serie SMC CX. SMC-Doppelstangenzylinder mit Gleitlagern (Ausführung CXSM) oder Kugellagerführungen (Ausführung CXSL Typ), geeignet für "Pick-and-Place"-Anwendungen, Betrieb mit nicht geölter, gefilteter Druckluft. Doppelstangenzylinder verfügen über hohe verdrehsichere Genauigkeit, Doppelanschlüsse sowie standardgemäß über magnetische Erfassung und Pufferdämpfung. Die integrierte Hubeinstellung kann auf den Standardhub minus 5 mm eingestellt werden. Die Zylinder verfügen über eine Aussparung für automatische Schalter und können in Betriebsumgebungen von 5 bis 60 °C eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Hub:
100mm
Bohrung:
20mm
Serie:
CXS
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
194 x 64 x 25mm
Gewicht:
740g
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Länge:
194mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatik-Führungszylinder
Weitere Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
,
Normzylinder
,
Pneumatik-Normzylinder
,
Zylinder ISO 15552
,
smc normzylinder
,
iso zylinder
,
7120839
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatik-Führungszylinder
,
SMC
,
CXSM20100
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Guided Cylinders
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
112
Frei Haus
ab € 218,66*
€ 259,44*
Lager 955
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 223,56*
€ 263,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 238,09*
€ 288,17*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 248,67*
€ 292,51*
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 328,56*
€ 378,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc
Sick
MZT7-03VPS-KW0
ab € 26,24*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
RZT7-03ZRS-KW0
ab € 17,92*
Zubehör
Sick MZT7<BR/> PNP-Schließer Pneumatik-Sensor, 10 → 30V dc, IP65, IP67
Sick
MZT7-03VPS-KP0
ab € 29,02*
Zubehör
Sick Positionssensor, 15 → 30 V dc
Sick
MPS-224TSTP0
ab € 305,82*
Zubehör
Sick RZT7 Reed-Schließer Pneumatik-Sensor, 5 → 30V ac/dc, IP65, IP67
Sick
RZT7-03ZRS-KP0
ab € 20,87*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
ab € 23,63*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen