Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
TE Connectivity MULTILOCK 040 Crimp-Anschlussklemme für MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.3mm² / 0.6mm²,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7121955
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
173681-2
EAN/GTIN:
5059040400801
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse
Serie = MULTILOCK 040
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Kontaktbeschichtung = GoldAWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
MULTILOCK 040 ;amp; 070 Kontakte und Werkzeuge. Diese aus TE-Konnektivität gefertigten Steckverbinder bieten eine solide mechanische Verbindung, die für jede Kabelverbindung ideal ist. Sie werden hauptsächlich in der Automatisierungsindustrie eingesetzt. Unser Sortiment umfasst sowohl Buchsen- als auch Steckeranschlüsse. Sie können zwischen einer Zinn- oder Goldkontaktbeschichtung wählen. Merkmale der Serie 040:. • Nennstrom: 8 A• Spannungsfestigkeit: 1 k V ac pro 1 Minute• Geringer Widerstand: 10 mΩ max. (anfänglich)• Gesamtwiderstand: 20 mΩ max. (abschließend)• Betriebstemperatur: –30 – 105 °C• Crimpverbinderkontakte• Rastmontage in Steckeraussparungen. Merkmale der Serie 070:. • Nennstrom: 15A• Spannungsfestigkeit: 1 k V ac pro 1 Minute• Geringer Widerstand: 1 mΩ max. (anfänglich)• Gesamtwiderstand: 10 mΩ max. (abschließend)• Betriebstemperatur: -30 bis +105 °C• Crimpverbinderkontakte• Rastmontage in Steckeraussparungen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse
Serie:
MULTILOCK 040
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Kontaktbeschichtung:
GoldAWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
7121955
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Crimpkontakte
,
TE Connectivity
,
1736812
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 111,29*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 20AWG max., Typ Kontakte Serie MULTILOCK 040
TE Connectivity
58522-2
ab € 297,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen