Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, T-Abzweig, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, T-Abzweig, 4GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7122924
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01004C0616
EAN/GTIN:
     5059045940920
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
bnc adapter 50 ohm
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Kupfer, Gold Legierung, Nickel
Länge = 34.5mm
Gehäusebeschichtung = Kupfer-Nickel-Legierung
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Abgewinkelter BNC-Adapter
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Kupfer, Gold Legierung, Nickel
Länge:
34.5mm
Gehäusebeschichtung:
Kupfer-Nickel-Legierung
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, 7122924, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Telegärtner, J01004C0616, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters, Telegartner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021255
ab € 2,422*
Zubehör
Radiall
R141812000
ab € 7,31*
Zubehör
Radiall
R141862000
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.