Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
TNC Steckverbinder
>
Artikel
HF Adapter, TNC - R-TNC, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, 6GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7122992
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
J01014R0000
EAN/GTIN:
5059045943518
Suchbegriffe:
Adapter R-TNC
Adapter RP-TNC
R-TNC Adapter
RP-TNC Adapter
Adapter Typ A = TNC
Adapter Typ B = R-TNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 6GHz
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel
Länge = 37mm
Gehäusebeschichtung = Kupfer-Nickel-Legierung, Weiße Bronze
Kontaktmaterial = Kupfer Zink Blei Legierung
Telegartner R-TNC-Adapter
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
TNC
Adapter Typ B:
R-TNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
6GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel
Länge:
37mm
Gehäusebeschichtung:
Kupfer-Nickel-Legierung, Weiße Bronze
Kontaktmaterial:
Kupfer Zink Blei Legierung
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapter TNC
,
TNC Adapter
,
TNC Steckverbinder
,
tnc steckverbinder telegärtner
,
adapter r-tnc
,
tnc steckverbinder buchse
,
7122992
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
Telegärtner
,
J01014R0000
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
,
Telegartner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall BNC HF-Schutzhaube
Radiall
R141812000
ab € 7,26*
Zubehör
Radiall BNC R14 Kurzschluss-Kappe
Radiall
R141862000
ab € 17,84*
Zubehör
Radiall TNC HF-Schutzhaube
Radiall
R143812000
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen