Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, TNC - R-TNC, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, 6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7122996
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01014R0001
EAN/GTIN:
     5059045942351
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
Adapter R-TNC
Adapter RP-TNC
Adapter Typ A = TNC
Adapter Typ B = R-TNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 6GHz
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel
Länge = 34.5mm
Gehäusebeschichtung = Kupfer-Nickel-Legierung, Weiße Bronze
Kontaktmaterial = Kupfer Nickel Blei Phosphor Legierung

Telegartner R-TNC-Adapter
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
TNC
Adapter Typ B:
R-TNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
6GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel
Länge:
34.5mm
Gehäusebeschichtung:
Kupfer-Nickel-Legierung, Weiße Bronze
Kontaktmaterial:
Kupfer Nickel Blei Phosphor Legierung
Weitere Suchbegriffe: R-TNC Adapter, RP-TNC Adapter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, tnc steckverbinder buchse, 7122996, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Telegärtner, J01014R0001, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters, Telegartner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,25*
€ 19,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,68*
€ 19,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 23,35*
€ 3,50*
ab € 35,98*
€ 47,82*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 36,80*
€ 48,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141812000
ab € 7,26*
Zubehör
Radiall
R141862000
ab € 17,84*
Zubehör
Radiall
R143812000
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.