Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper für DC/DC-Wandler, 1/8 Brick, 57.9mm x 22.9mm x 22.9mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124188
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     241809B92200G
EAN/GTIN:
     5059045278009
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kühlkörper
Zur Verwendung mit = DC/DC-Wandler, 1/8 Brick
Länge = 57.9mm
Breite = 22.9mm
Höhe = 22.9mm
Abmessungen = 57.9 x 22.9 x 22.9mm
Montage = Schraubmontage

Kühlkörper für Eighth Brick-DC/DC-Wandler. Die hohe Rippendichte bietet mehr Oberfläche für die Wärmeübertragung bei geringem Platzbedarf Die dünne Rippengeometrie verbessert den Systemluftstrom und verringert Lüfterkosten Das Lochmuster entspricht Eighth Brick DC/DC-Wandlern von wichtigen Herstellern wie Delta, Emerson und Tyco Die Längs- und Querausrichtung der Rippen in drei Rippenhöhen ermöglicht eine genaue Zuordnung zur Anwendung Das QPad3™ Hochleistungs-Schnittstellen-Pad spart Zeit, und das optionale Hardwarekit bietet eine vollständige Lösung unter einer einzelnen Teilenummer
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
DC/DC-Wandler, 1/8 Brick
Länge:
57.9mm
Breite:
22.9mm
Höhe:
22.9mm
Abmessungen:
57.9 x 22.9 x 22.9mm
Montage:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: aavid kühlkörper, dc dc steller, 7124188, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 241809B92200G, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074584
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.