Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 1kV 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124790
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0091.0003
EAN/GTIN:
     5059039802852
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Strom = 30A
Betriebsspannung = 1kV
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = Thermoplastik
Anschlussdraht Größe = 8 → 14AWG

Schurter 1000 Vdc Fotovoltaik-Sicherungen und Zubehör. Sicherungen der Serie ASO und Sicherungshalter der Serie FSO, entwickelt zum Schutz von DC-Anwendungen vor den gefährlichen Folgen von Niederspannungs-Kurzschlüssen und Überspannungsbedingungen. Sicherung und Sicherungshalter sind für den Einsatz in Solar-Strings mit und ohne Netzanschluss, in Wechselrichtern, Batterieladegeräten und Combiner-Boxen geeignet.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Strom:
30A
Betriebsspannung:
1kV
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
Thermoplastik
Anschlussdraht Größe:
8 → 14AWG
Weitere Suchbegriffe: 7124790, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00910003, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0KLK015.T
ab € 12,41*
Zubehör
Mersen
S218194
ab € 0,85*
Zubehör
Mersen
D213098
ab € 0,87*
Zubehör
Siba
50-179-06/10A
ab € 6,26*
Zubehör
Siba
50-179-06/20A
ab € 6,99*
Zubehör
Siba
50-179-06/30A
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.