| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7124793 Herst.-Nr.: 0091.0001 EAN/GTIN: 5059039802722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 30A Betriebsspannung = 1kV Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = Thermoplastik Schutzart = IP20AWG
Schurter 1000 Vdc Fotovoltaik-Sicherungen und Zubehör. Sicherungen der Serie ASO und Sicherungshalter der Serie FSO, entwickelt zum Schutz von DC-Anwendungen vor den gefährlichen Folgen von Niederspannungs-Kurzschlüssen und Überspannungsbedingungen. Sicherung und Sicherungshalter sind für den Einsatz in Solar-Strings mit und ohne Netzanschluss, in Wechselrichtern, Batterieladegeräten und Combiner-Boxen geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherungshalter Typ: | Schienenmontage | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Strom: | 30A | Betriebsspannung: | 1kV | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Schienen Typ: | DIN 35 mm | Gehäusematerial: | Thermoplastik | Schutzart: | IP20AWG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7124793, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00910001, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |