Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
COMAIR ROTRON Patriot DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 25.2W, 171.4 x 50mm, 3400U/min, 399m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7125207
Hersteller:
Comair Rotron
Herst.-Nr.:
PQ12B4 19031083A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 25.2W
Strom max. = 2.26A
Abmessungen = 171.4 x 50mm
Geräuschpegel = 51.2dB
Lüfterdrehzahl = 3400U/min
Lagertyp = Kugel
Bürstenlose Axiallüfter Comair Rotron DC. Die bürstenlosen DC-Axiallüfter von Comair Rotron sind in einer Vielzahl von Größen, Spannungen und Luftdurchsätzen erhältlich, damit immer der richtige Lüfter für jede spezifische Kühlungsanforderung erhältlich ist. DC-Lüfter von Comair Rotron bieten eine ausgezeichnete Luftströmungsleistung in Hochdrucksystemen. Sie sind alle mit einem permanent geteilten Kondensatormotor ausgestattet. Die verlängerte Kugellagerlebensdauer sorgt für den fehlerfreien Betrieb über eine erhebliche Dauer und gewährleistet, dass die DC-Lüfter von Comair Rotron eine flexible und zuverlässige Kühllösung darstellen. Hervorragende Luftstromleistung in Hochdrucksystemen Verlängerte Lebensdauer der Lager Schwarze Bauweise Lagertemperatur -40 → +85 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
25.2W
Strom max.:
2.26A
Abmessungen:
171.4 x 50mm
Geräuschpegel:
51.2dB
Lüfterdrehzahl:
3400U/min
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
axiallüfter dc kugellager 12v
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 12 vdc
,
7125207
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
COMAIR ROTRON
,
PQ12B419031083A
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block PEL 230/12-2 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 2 A 24 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 52,21*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Montagehalterung für Q-Motoren und iQ-Motoren Montage-Halterung
ebm-papst
71882-2-4053
ab € 2,38*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 172 x 150mm Lüfter, 226 x 190mm, 19.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,
ebm-papst
PMFA160
ab € 63,03*
Zubehör
Sunon FG-17A Schutzgitter, Gr. 172mm, 171.9 x 152.3mm, Stahl, Grau
Sunonwealth Electric
FG-17A
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen