Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
COMAIR ROTRON Muffin DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 7.6W, 120 x 120 x 32mm, 3250U/min, 153m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7125238
Hersteller:
Comair Rotron
Herst.-Nr.:
MC12S3H 032399
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 7.6W
Strom max. = 550mA
Abmessungen = 120 x 120 x 32mm
Geräuschpegel = 47.8dB
Lüfterdrehzahl = 3250U/min
Lagertyp = Kugel
UL, CSA, TÜV. Vorverdrahteter Sensor. DC-Lüfter mit thermisch geregelter Drehzahl Therma Pro-V von Comair Rotron. DC Lüfter mit thermisch geregelter Drehzahl vom Typ Comair Rotron Therma Pro-V sind die ideale Lösung, wenn mehrere Lüfter erforderlich sind, die über einen einzigen Temperatureingang gesteuert werden und gleichzeitig laufen. Der erforderliche Thermistor kann in einem Abstand von bis zu 650 mm von den Lüftern selbst platziert werden, was die Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit erhöht. Zusätzlich laufen die Lüfter mit normaler Drehzahl, falls der Temperatursensor ausfällt. Die DC-Lüfter mit thermisch geregelter Drehzahl vom Typ Comair Rotron Therma Pro-V sind leise und verbrauchen wenig Energie, womit sie für den Einsatz von mehreren Lüftern bei weniger Geräuschemissionen und geringerem Energieverbrauch geeignet sind. Schwarze Bauweise Lagertemperatur -40 → +85 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
7.6W
Strom max.:
550mA
Abmessungen:
120 x 120 x 32mm
Geräuschpegel:
47.8dB
Lüfterdrehzahl:
3250U/min
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
axiallüfter dc kugellager 12v
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 12 vdc
,
7125238
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
COMAIR ROTRON
,
MC12S3H032399
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119 x 119mm Lüfter, Rahmen Mat.: ABS
ebm-papst
10018-1-5170
ab € 30,58*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Kunststoff, Schraublochabstand 105mm
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
OEM Lüfter-Dichtung, 120 x 120mm EPDM, Neopren
k.A.
JH-117011
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen