| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7126727 Herst.-Nr.: 65114 EAN/GTIN: 5059045949244 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Kupplung Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 15mm
WRAS. Gerade Verschraubungen Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Steckverbindung | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Kupplung | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing | Passende Rohrgröße: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, druckluft doppelnippel, 7126727, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Pegler Yorkshire, 65114, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |