Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegler Yorkshire Endstopfen Gerade Steckverbindung Buchse für 15mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7126742
Hersteller:
     Pegler Yorkshire
Herst.-Nr.:
     65866
EAN/GTIN:
     5059045949084
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Endstopfen
Fitting Typ 1 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 15mm

WRAS. Endstopfen
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Steckverbindung
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Endstopfen
Fitting Typ 1:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
15mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Gewinde Stopfen, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, gerade steckverbinder messing, druckluftsteckverbinder messing, druckluftsteckverbinder gerade, 7126742, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Pegler Yorkshire, 65866, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.