Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) Folienkondensator 680pF ±5% / 50V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7128461
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H681JX5
EAN/GTIN:
     5059039620197
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680pF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECHU(X)
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
680pF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECHU(X)
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator smd, 7128461, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1H681JX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.