Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) X Folienkondensator 10nF ±5% / 50V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7128518
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H103JX5
EAN/GTIN:
     5059039651047
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECHU(X)
Entstörklasse = X
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur min. = -55°C

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECHU(X)
Entstörklasse:
X
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.1mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 10nf 50v, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 7128518, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1H103JX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.