Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter , , Rund-Linse Klar 3.1 (Dia.) x 13.5mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter , , Rund-Linse Klar 3.1 (Dia.) x 13.5mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7134728
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP2-500
EAN/GTIN:
     5059041003193
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 13.5mm
Abmessungen = 3.1 (Dia.) x 13.5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Serie = PLP2

LED-Hohllichtleiter der Serie PLP2 von Bivar. Die Serie PLP2 von Bivar umfasst eine Reihe starrer Hochlichtleiter. Sie verfügen über eine Frontplattenmontage (Vorderseite) mit einer runden 3-mm-Linse. Bei der Serie PLP2 handelt es sich um eine flache Bauweise, sodass sie ideal für schmale Anwendungsbereiche mit eingeschränktem Platz geeignet ist. Die Serie PLP2 ist in einer Vielzahl von Längen erhältlich.. Merkmale der Serie PLP2: Starre Hohllichtleiter für Frontplattenmontage Vermeidet lange HF-emittierende/-empfindliche Verbindungen zu Einbau-LEDs Bietet ein einheitliches Frontplattendesign und verkürzt die Montagezeit Transparente Linse für alle LED-Farben geeignet Einfache Druckmontage
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
13.5mm
Abmessungen:
3.1 (Dia.) x 13.5mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Serie:
PLP2
Weitere Suchbegriffe: 7134728, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP2500, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,97*
1 Tag
30238
1
€ 14,99*
ab € 0,273*
€ 1,152*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-1340
ab € 0,143*
Zubehör
Broadcom
HLMP-1301
ab € 0,114*
Zubehör
Forge
FNL-U300B23CDSL
ab € 0,385*
Zubehör
Forge
FNL-U300B23WCSL
ab € 0,385*
Zubehör
Nichia
NSPB310B
ab € 1,45*
Zubehör
Nichia
NSPB300B
ab € 1,35*
Zubehör
Nichia
NSPG310B
ab € 0,30*
Zubehör
Nichia
NSPG320C
ab € 2,69*
Zubehör
Nichia
NSPW315DS
ab € 1,35*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.