Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MCU Microcontroller Development Kit STM32F103ZET6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7140439
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM3210E-EVAL
EAN/GTIN:
     5059042561890
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Kit
Technologie = MCU
Teilenummer des Prozessors = STM32F103ZET6

Evaluierungsplatine für MCUs der Serie STM32 Connectivity Line. STM3210C-EVAL. Die STM3210C-EVAL Evaluierungsplatine ist eine vollständige Entwicklungsplattform für den ARM Cortex-M3 auf Kern basierter STM32F107VCT Mikrocontroller. Die Platinenhilfe, die Sie, alle Peripheriegeräte (USB-OTG F, Ethernet, Motorsteuerung, DOSE, microSD CardTM, Chipkarte, USART, TONdac, MEMS, EEPROM und mehr) zu bewerten, und entwickelt Ihre eigenen Anwendungen. Drei 5 V Netzteiloption: Power-Jack, USB-Steckverbinder, Tochterplatine Starten Sie von Verbraucherflash, Systemspeicher oder SRAM I²S Audio-DAC, Stereo-Klinkenstecker 2 GByte microSD-Karte™ oder größer Unterstützung Smartcard Typ A und B Ich²C kompatible serielle Schnittstelle 64Kbit EEPROM, MEMS und E/A-Erweiterung RS-232 Führung IrDA-Transceiver USB OTG volle Drehzahl, USB microAB Anschluss IEEE-802.3-2002 konformer Ethernet-Steckverbinder Zwei-Kanal von KANN 2.0A/B konformen Anschluss Induktivitätsmotorsteuerungssteckverbinder JTAG- und Trace/Debug-Unterstützung 3,2 " 240x320 Pixel TFT Farb-LCD mit Touchscreen Joystick mit Bedienung in 4 Richtungen und Wählhebel. STM3210E-EVAL. Die STM3210E-EVAL Evaluierungsplatine ist eine vollständige Entwicklungsplattform für den ARM Cortex-M3 auf Kern basierter STM32F103ZGT6 Mikrocontroller. Die Platinenhilfe, die Sie, alle Peripheriegeräte zu bewerten, (LCD, SPI-Flash, USART, IrDA, USB, ton, CAN-Bus, Chipkarte, microSD-Karte, NOCH Leuchtet, NAND Flash, SRAM, Temperatursensor, ton DAC und Motorsteuerung) Auf und entwickelt Ihre eigenen Anwendungen. Drei 5 V Netzteiloption: Power-Jack, USB-Steckverbinder, Tochterplatine Starten Sie von Verbraucherflash, Systemspeicher oder SRAM I²S Audio-DAC, Stereo-Klinkenstecker 128 Mbyte MicroSD Card™ oder größer Unterstützung Smartcard Typ A und B 64 oder 128 Mbit serieller Flash, 512K x 16 SRAM, 512 Mbit oder 1Gbit NAND-Flash und 128 Mbit NOR-Flash I²C/SMBus-kompatibler Temperatursensor mit serieller Schnittstelle Zwei RS-232 Führungen mit RTS/CT Handshakehalter auf einer Führung IrDA-Transceiver USB 2,0 volle Drehzahlanschlüsse KANN 2.0A/B konformen Anschluss Induktivitätsmotorsteuerungssteckverbinder JTAG- und Trace/Debug-Unterstützung 3,2 " 240x320 TFT Farb-LCD Joystick mit Bedienung in 4 Richtungen und Wählhebel
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Technologie:
MCU
Teilenummer des Prozessors:
STM32F103ZET6
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Joystick, Mikroprozessor, stm entwicklungsboard, eval board, joystick 4 richtungen, 7140439, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM3210EEVAL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 235,67*
€ 277,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 290,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32VLDiscovery
ab € 8,41*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F107VCT6
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.