Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
SMC IRV M6 Vakuumregler, 0.6l/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7150739
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
IRV10-C06BG
EAN/GTIN:
5059039816323
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Durchflussrate max. = 140l/min
Anschlussgröße = M6
Serie = IRV
Vakuumdruck max. = -1.3kPa
Durchflussmenge typ. = 0.6l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde = Rc
Vakuumdruck min. = -100kPa
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Best.-Nr. ; 851-4327 851-4327 wird nicht mit Messgerät oder Halterung geliefert. Vakuumregler Serie IRV. Die Serie IRV von SMC besteht aus Vakuumreglern. Diese Serie bieten verschiedene leichte Größen und Anschlussgrößen. Einstellung des Auflösungsvermögens ist innerhalb von 0,13 kPa möglich. Zur Verwendung zwischen Vakuumpumpe und Saugnapf zur Regelung des Leitungsunterdrucks Einseitige Anschlüsse Verringerung der Masse um 20 % Integrierter digitaler Druckschalter für Frontplattenmontage Integrierte One-Touch-Fittings
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
140l/min
Anschlussgröße:
M6
Serie:
IRV
Vakuumdruck max.:
-1.3kPa
Durchflussmenge typ.:
0.6l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde:
Rc
Vakuumdruck min.:
-100kPa
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Vakuum-Komponenten
>
Vakuum-Regler
Weitere Suchbegriffe:
Vakuum-Regler
,
Vakuumregler
,
smc druckanzeige
,
druck messgerät
,
7150739
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Vakuum-Komponenten
,
SMC
,
IRV10C06BG
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Vacuum Components
,
Vacuum Regulators
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
190
€ 4,90*
ab € 78,50*
€ 97,99*
Lager 955
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 79,52*
€ 99,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 111,42*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 91,29*
€ 113,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GZ43-K-01 Manometer Vakuum IRV rot 1/8" -100KPa
SMC
GZ43-K-01
ab € 12,12*
Zubehör
P601010-18 Befestigungsmutter für Manometer IRV10/20
SMC
P601010-18
ab € 3,49*
Zubehör
SMC Halterungssatz, für Serie Vakuumregler der Serie IRV10
SMC
P601010-17
ab € 1,98*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 13 mm
SMC
TK-1
ab € 16,60*
Zubehör
SMC Serie ZFA Rc1/4 Vakuumfilter 30μm 200l/min 0,5 MPa
SMC
ZFA200-02
ab € 26,98*
Zubehör
SMC Serie ZFB Vakuumfilter 30μm 50l/min 0,5 MPa
SMC
ZFB200-06
ab € 12,22*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Rot, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0604R-20
ab € 8,28*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0604B-20
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen