Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Klemmzylinder Pneumatisch
>
Schwenk-Klemmzylinder
>
Artikel
SMC Serie MK Klemmzylinder, Kolben-Ø 16mm / Hub 20mm, Drehwinkel 90°, bis 10 MPa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7150749
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
MKB16-20RZ
EAN/GTIN:
5059039836475
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Öffnungsweg = 20mm
Bohrung = 16mm
Betriebsdruck max. = 10 MPa
Drehwinkel = 90°
Absoluter Druck max. = 10MPa
Endlagendämpfung = Gummi
Anschlussverbindung = M5 x 0,8
Gewicht = 123g
Zylinder mit Drehklemme. Doppeltwirkende Drehklemmen-Betätigungselemente für geschmierte, gefilterte Druckluft. Die Kolbenstange wird beim Aus- und Einfahren um 90° gedreht und kann über den optionalen Arm zum Klemmen verwendet werden. Alle Zylinder haben einen Hub von 20 mm. Druckbereich: 1-10 bar, 15 bar Prüfdruck Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C Kompaktes Design Hohe Klemmkraft Dämpfung am Hubende Rechts- oder linksdrehend Sensoren mit automatischem Schalter erhältlich
Weitere Informationen:
Öffnungsweg:
20mm
Bohrung:
16mm
Betriebsdruck max.:
10 MPa
Drehwinkel:
90°
Absoluter Druck max.:
10MPa
Endlagendämpfung:
Gummi
Anschlussverbindung:
M5 x 0,8
Gewicht:
123g
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Spannantriebe
Weitere Suchbegriffe:
Klemmzylinder
,
Schwenk-Klemmzylinder
,
normzylinder dsn-16-100
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
,
7150749
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Spannantriebe
,
SMC
,
MKB1620RZ
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Clamping Cylinders
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
5 Tage
464
€ 4,90*
ab € 80,40*
€ 100,87*
Lager 955
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 81,40*
€ 102,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 114,21*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 94,14*
€ 115,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick Magnetsensor, 10 → 30 V dc
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 44,21*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,09*
Zubehör
Sick Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,53*
Zubehör
SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 4.5 → 28V dc PNP LED Anzeige
SMC
D-M9PWL
ab € 25,25*
Zubehör
SMC Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter D-A9 Reed
SMC
D-A93L
ab € 15,11*
Zubehör
SMC Serie MK Klemmzylinder, Kolben-Ø 16mm, Drehwinkel 90, bis 1 MPa
SMC
MK-A016Z
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen