Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürstenmotor bis 75 Ncm, 24 V dc / 16W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-715112
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82800043
EAN/GTIN:
     5059040021860
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 16W
Abtriebsdrehzahl = 3100 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 75 Ncm
Gehäusemontage = Eisenkern

Das Anlaufmoment des Motors sollte berücksichtigt werden bei der Dimensionierung von Anwendungen. DC-Motor und Encoder in robuster Ausführung. A Gleichstrommotor, der entweder allein oder in Kombination mit den anpassungsfähigen Getrieben verwendet werden kann Schnelles Bürstenwechselsystem Codiersystem, das sich einfach auf die hintere Abtriebswelle jedes Motors anbauen lässt (kann 1 Impuls pro Motorumdrehung ausgeben). Dies kann mit einer digitalen Tacho/Generator-Einheit zum Erstellen eines analogen Signals im Verhältnis zur Drehzahl des Motors verwendet werden Gesinterte Bronzelager
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
16W
Abtriebsdrehzahl:
3100 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
75 Ncm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: 715112, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82800043, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.