| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7166141 Herst.-Nr.: CRB-Q EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Stecker-Halteklammer Zur Verwendung mit = Wandler in Kassettenausführung
Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Power One 66 W bis 132 W – Serie Q. Diese kompakten DC/DC-Wandler der Serie Q verfügen über die gesamte notwendige Eingangs- und Ausgangsfilterung sowie Signalisierungs- und Schutzfunktionen, die für die meisten Anwendungen erforderlich sind. Diese Wandler bieten eine flexible Ausgangsleistung, hohe Effizienz und Zuverlässigkeit, einen geringen Brummstrom und geringe RFI-Störungen, eine vollständige Isolation zwischen den Eingängen, einen vernachlässigbaren Einschaltstrom, Übertemperaturschutz und einen Über-/Unterspannungsschutz. Diese DC/DC-Wandler wurden für 19" DIN-Gestellsysteme entwickelt, eignen sich jedoch auch für die Chassismontage mit vier M3-Schrauben. 1 oder 2 isolierte Ausgänge, die in Reihe oder parallel geschaltet werden können, um voreingestellte Spannungen von 5,1 bis 48 Vdc zu liefern Besonders geeignet für raue Umgebungen Ausgezeichneter Stoß- und Überspannungsschutz Erfüllt die europäischen Eisenbahnnormen EN 50155 und EN 50121-3-2 Entwickelt für 19" DIN-Schienen-Systeme für 3 HE/4 TE, jedoch auch für Chassismontage mit vier Schrauben geeignet Vollständig gekapselt, schwarz beschichtetes Aluminiumgehäuse dient als Kühlkörper und RFI-Abschirmung, ideal für die Montage an kühlen Wänden Anstrich bietet besonders guten Schutz gegen Feuchtigkeit und leitfähigen Staub Hot-Plug und Stromaufteilung für redundante Anwendungen Niedrige Einschaltstromspitze, im laufenden Betrieb austauschbar. Produkte mit 48 V Eingang konform mit Telekommunikationsstandard ETS 300132-2 Zu den Merkmalen gehören ein breiter Abgleichbereich, Ausgang-OK-Signal und eine Sperrfunktion Abmessungen H x B x L: 111 x 20 x 172 mm Gewicht: 480 g Minimale Isolationsspannung: 4,2 kV. Regelungsausgang 2. Vo2 ist von der Lastverteilung abhängig: Wenn jeder Ausgang mit mindestens 10 % von Io nom belastet wird, bleibt die Abweichung von Vo2 innerhalb von ±5 % des Werts von Vo nom. Die Abbildungen 12, 13 und 14 auf Seite 14 des beigefügten Datenblatts erläutern die Regulierung mit verschiedenen Lastverteilungen bis zur Strombegrenzung. Wenn Io1 = Io2 oder die beiden Ausgänge in Reihe geschaltet sind, bleibt die Abweichung von Vo2 innerhalb von ±1 % des Werts von Vo nom, sofern die Last mindestens Io min beträgt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Stecker-Halteklammer | Zur Verwendung mit: | Wandler in Kassettenausführung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Redundante Netzteile, netzteil redundant, 7166141, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, BEL POWER SOLUTIONS INC, CRBQ, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |