Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton Kleinlautsprecher 8Ω Externer Antrieb, 74dB / 0.5W, 23 x 8.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Visaton Kleinlautsprecher 8Ω Externer Antrieb, 74dB / 0.5W, 23 x 8.6mm
Visaton Kleinlautsprecher 8Ω Externer Antrieb, 74dB / 0.5W, 23 x 8.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7166450
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 23 PC 8Ohm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 74dB
Tonart = Externer Antrieb
Nennleistung = 0.5W
Abmessungen = 23 x 8.6mm
Durchmesser = 23mm
Höhe = 8.6mm

Runde Miniaturlautsprecher, Leiterplattenmontage. Runde elektromagnetische Lautsprecher, Leiterplattenmontage Große Lautstärke Erfordert externen Antriebsschaltkreis für den Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
74dB
Tonart:
Externer Antrieb
Nennleistung:
0.5W
Abmessungen:
23 x 8.6mm
Durchmesser:
23mm
Höhe:
8.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7166450, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Visaton, K23PC8Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,56*
€ 11,27*
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 12,41*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 8,26*
€ 19,46*
€ 5,95*
ab € 12,31*
€ 21,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7243100
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.