Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig , Kabelmontage Crimp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7183975
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1658690-1
EAN/GTIN:
5059040431591
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 30.81mm
Breite = 12.54mm
Tiefe = 17.9mm
Serie = Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Zugelassen von UL und CSA. D-Sub-Kabelsteckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-22, Rast-Crimpkontakt. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Diese Steckverbinder passen zu D-Sub-Steckverbindern jeder Größe 22, die den Abmessungen gemäß MIL-C-C24303 entsprechen. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Benötigen Sie Crimpkontakte? ; 718-1207 718-1207 und ; 680-9692 680-9692. Pro-CRIMPER III - ; 314-8032 314-8032
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
30.81mm
Breite:
12.54mm
Tiefe:
17.9mm
Serie:
Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder buchse gerade
,
d-sub steckverbinder
,
d-sub steckverbinder 15-polig
,
7183975
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
16586901
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 5748678-1 1 St. Bag
TE Connectivity
5748678-1
ab € 2,74*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 207467-1 D-SUB Gehäuse Polzahl: 9 Thermoplastischer Kunststoff 90 °, 1
TE Connectivity
207467-1
ab € 3,43*
Zubehör
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Gehäuse, 9-polig, Schwarz, Größe E, aus Kunststoff
TE Connectivity
5207908-1
ab € 4,75*
Zubehör
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Gehäuse, 9-polig, Schwarz, Größe E, aus Kunststoff
TE Connectivity
5206478-1
ab € 4,05*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-22 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über
TE Connectivity
1658686-1
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen