Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.74mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.74mm, Tafelmontage Lötanschluss
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.74mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7183991
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1393483-7
EAN/GTIN:
     5059040483545
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.74mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 31.1mm
Breite = 12.93mm
Tiefe = 16.82mm
Abmessungen = 31.1 x 12.93 x 16.82mm

D-Sub-Steckverbinder AMPLIMITE, Lötanschluss, Kabelmontage. D-Sub-Kabelsteckverbinder AMPLIMITE mit Standard-Kontaktdichte und Lötanschluss, Vordergehäusen aus verzinntem Stahl, Gehäuse aus grauem PBTP-Thermoplast gemäß UL 94V-0 sowie Befestigungslöchern mit 3,0 mm und vorbestückt mit vergoldeten Kontakten aus Kupferlegierung. Verzinnter Stahl Steckverbindergehäuse aus grauem Thermoplast 3 A Nennstrom 500 MΩ Isolationswiderstand Durchschlagsfestigkeit: 1000 V ac Temperaturbereich: -50 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.74mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
31.1mm
Breite:
12.93mm
Tiefe:
16.82mm
Abmessungen:
31.1 x 12.93 x 16.82mm
Weitere Suchbegriffe: 7183991, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 413934837, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 3,44*
1
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,67*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,76*
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 4,97*
1
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1478762-9
ab € 6,79*
Zubehör
TE Connectivity
1478763-9
ab € 10,97*
Zubehör
TE Connectivity
5745171-2
ab € 7,35*
Zubehör
TE Connectivity
1534805-1
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.