Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity XCT Ringkabelschuh, Unisoliert, innen ø 12.8mm, max. 120mm², 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity XCT Ringkabelschuh, Unisoliert, innen ø 12.8mm, max. 120mm², 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7187678
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     709820-3
EAN/GTIN:
     5059040312258
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Serie = XCT
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 12.8mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 120mm²
Bolzengröße = 12mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 76mm

Entwickelt gemäß französischer Norm NF C 20 130. TE Connectivity Ring-Rohrkabelschuhe des Typs XCT. Ring-Rohrkabelschuhe des Typs XCT für den Anschluss von elektrischen Kupferleitern an Geräteanschlussklemmen. Diese Ring-Rohrkabelschuhe des Typs XCT bestehen aus stark leitfähigem Elektrolytkupfer mit einer Glanzzinn-Oberfläche für Beständigkeit gegenüber Oxidation und Korrosion. Die Quetschhülsen dieser Ring-Rohrkabelschuhe des Typs XCT haben eine Trichtereinführung, die das leichte Einführen der Drähte ermöglicht. Die Quetschhülsen haben außerdem eine Kontrollöffnung zum Anzeigen der Leiterpositionierung. Diese Rohrcrimpkabelschuhe des Typs XCT können durch einen sechseckigen Quetschanschluss oder Dorn-Crimp gecrimpt werden. Eigenschaften und Vorteile. Stark leitfähiges Elektrolytkupfer Glanzzinn-Oberfläche für Beständigkeit gegenüber Oxidation und Korrosion Quetschhülse mit Trichtereinführung für einfache Kabeleinführung Sichtfenster in der Quetschhülse
Weitere Informationen:
Serie:
XCT
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
12.8mm
Minimale Drahtgröße mm2:
120mm²
Bolzengröße:
12mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
76mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, presskabelschuh, 7187678, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 7098203, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2414675
ab € 10,54*
Ähnlich
RS Pro
8417664
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.