| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7192190 Herst.-Nr.: 99266 EAN/GTIN: 5059041873345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Lagerdrehzahl-Hülse Innendurchmesser = 68mm Serie = CR
SKF-Lagerdrehzahlhülse - CR99266Wenn Ihre Maschinenwellenflächen beschädigt oder abgenutzt sind, bietet diese Drehzahlhülse von SKF eine einfache Dichtungslösung. Sie können beschädigte Bereiche in wenigen Minuten abdecken, ohne die Welle ersetzen oder reparieren zu müssen. Die Hülse besteht aus Edelstahl und ist daher sehr verschleiß- und korrosionsbeständig. Dank der dünnen Wände können Sie die Größe der Originaldichtung beibehalten. Es ist eine schnelle Aufgabe, die Hülse mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagewerkzeug in Position zu drücken, sodass die Ausfallzeiten der Geräte auf ein Minimum reduziert werden.• Durchmesser: 68 mm • Abnehmbarer Flansch für vereinfachte Installation • Schmiert, um übermäßigen Verschleiß zu vermeidenInformationen zu Anwendungen• Industrielle Fertigung • Bauanwendungen • ChemieindustrieKann ich die Geschwindigkeitshülse mehrfach verwenden?Diese Hülse wurde nur für den einmaligen Gebrauch entwickelt. Er kann mit einem elektrischen Heißluftgebläse, einem kleinen Hammer, einem Kaltmeißel oder Drahtschneidern entfernt werden.Wie moniere ich die Hülse?Jede Hülse wird mit einem maßgeschneiderten Werkzeug geliefert, um die Installation zu vereinfachen. Die Hülse verfügt außerdem über einen abnehmbaren Flansch, um Störungen mit anderen Systemkomponenten zu verhindern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Lagerdrehzahl-Hülse | Innendurchmesser: | 68mm | Serie: | CR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wellen reparaturhülse, wellenschutzhülse 68x14, 7192190, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, 99266, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 14,85* | € 21,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 14,87* | € 21,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 18,67* | € 27,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 22,73* | € 31,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 22,71* | € 32,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|