Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 99266 SKF Speedi-Sleeve Innen-Ø 68 mm Breite19,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 99266 SKF Speedi-Sleeve Innen-Ø 68 mm Breite19,05 mm
SKF 99266 SKF Speedi-Sleeve Innen-Ø 68 mm Breite19,05 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078861
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse skf
Speedi-Sleeve 99266 SKF ID 68mm Breite19,05mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99266
Werksnummer:
10122411
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,111000
Gewicht brutto Kg:
0,111000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi-Sleeve
Weitere Suchbegriffe: wellenschutzhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 19,07*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 13,03*
€ 19,09*
6 Tage
22
1
€ 10,00*
ab € 14,88*
€ 21,00*
3 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 22,71*
€ 30,01*
1
€ 8,95*
ab € 22,41*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.