Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 40-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 51,73 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7193487
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     6667009910899
EAN/GTIN:
     5059039117215
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 40
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 10m
Breite = 51,73 mm
Litzentyp = Litze
Kapazität = 45.9pF/m

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
40
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
10m
Breite:
51,73 mm
Litzentyp:
Litze
Kapazität:
45.9pF/m
Weitere Suchbegriffe: 7193487, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 6667009910899, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Meter (ab € 5,881* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 78,84*
€ 93,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 78,00*
€ 92,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 75,40*
€ 89,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 68,75*
€ 81,81
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 58,81*
€ 69,98
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,78*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,80*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
Würth Elektronik
74272592
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.