Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 6, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 16,5 mm x 15mm Igumid G, Länge 1m, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus 6, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 16,5 mm x 15mm Igumid G, Länge 1m, Seitenwand Flexibel
Artikel-Nr.:
     108EL-7202714
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     06.10.018.0
EAN/GTIN:
     5059041045346
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Breite = 16,5 mm
Tiefe = 15mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 18 mm
Serie = 6, e-chain

E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
16,5 mm
Tiefe:
15mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
18 mm
Serie:
6, e-chain
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, 7202714, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 06100180, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,24*
€ 27,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,82*
€ 27,10*
€ 6,90*
ab € 22,09*
€ 36,36*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 36,73*
6 Tage
65
€ 6,99*
ab € 55,26*
€ 71,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
060.10.12
ab € 4,51*
Zubehör
Igus
060.10.12PZ
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.