Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabel-Verlegewerkzeug Kabel-Schubstangen, 2m, , GFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Kabel-Verlegewerkzeug Kabel-Schubstangen, 2m, , GFK
Artikel-Nr.:
     108EL-7203584
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90003 CS-SH-PVC
EAN/GTIN:
     4031026406275
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabelführungsart = Stangenset
Länge max. = 2m
Material = Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Handlicher Kabelstangensatz. Dieses handliche Kabeleinziehsystem passt in eine Werkzeugbox und kann in kleinen, beengten Bereichen verwendet werden. Die 350-mm-Stangen bieten drei Flexibilitätsgrade für alle Kabelmontagearbeiten, bei denen größere Kabelstangen nicht praktisch sind. Die Kabelstangen bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GRP) und können ein Kabelgewicht von bis zu 80 kg ziehen.
Weitere Informationen:
Kabelführungsart:
Stangenset
Länge max.:
2m
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband, 7203584, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabel Verlegewerkzeug, HellermannTyton, 89790003CSSHPVC, Cables & Wires, Cable Management, Cable Rods
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,06*
€ 41,56*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,24*
€ 46,38*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,52*
€ 46,73*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,89*
€ 46,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,99*
€ 47,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
897-90015
ab € 9,98*
Zubehör
HellermannTyton
897-90018
ab € 13,33*
Zubehör
HellermannTyton
897-90016
ab € 17,17*
Zubehör
HellermannTyton
897-90004
ab € 18,41*
Zubehör
HellermannTyton
897-90026
ab € 38,88*
Zubehör
HellermannTyton
897-90027
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.