Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Scout+ Kabeleinziehhilfe Mini-Set, 1,6 m Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cable Scout+ Kabeleinziehhilfe Mini-Set, 1,6 m Kapazität
Cable Scout+ Kabeleinziehhilfe Mini-Set, 1,6 m Kapazität
Artikel-Nr.:
     4502-06L7562
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90003
EAN/GTIN:
     4031026406275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Cable Scout+ ist ein multifunktionales Werkzeug zur professionellen Kabelinstallation, dass die zeitsparende Verlegung von Kabeln unter schwierigsten Bedingungen ermöglicht. Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) können dabei mit einem Kabelgewicht von bis zu 200 kg belastet werden. Das komplette System beinhaltet Glasfaserstangen, eine Vielzahl an nützlichen Zubehörteilen und eine robuste Tasche, in der alle Komponenten sicher verstaut werden können. Inhalt: 4 Glasfaserstangen (1 x 40 cm weiß, 2 x 40 cm rot, 1 x 40 cm blau), 40 cm flexible Verlängerung (weiß), runder Führungskopf, kleiner Haken, Führungsöse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel Scout
Inhalt:
1 weiße, 1 blaue und 2 rote Stäbe (400 mm), Verlängerung (fl
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinziehstange, Werkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,33*
€ 41,55*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,64*
€ 43,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,92*
€ 45,10*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,57*
€ 45,87*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,89*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
897-90015
ab € 9,97*
Zubehör
HellermannTyton
897-90018
ab € 14,32*
Zubehör
HellermannTyton
897-90016
ab € 17,18*
Zubehör
HellermannTyton
897-90004
ab € 17,17*
Zubehör
HellermannTyton
897-90026
ab € 36,13*
Zubehör
HellermannTyton
897-90027
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.