Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom CL Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 Vrms / 10 A Effektivwert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7204048
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CL240D10C
EAN/GTIN:
     5059040280434
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 10 A Effektivwert
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Lastspannung min. = 24 V Effektivwert
Steuerspannung min. = 3 Vdc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 150 mA Effektivwert
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Triac
Relaistyp = Halbleiterausgang
Einschaltzeit max. = 1/2 ZyklusV eff.
Abmessungen = 44.5 x 30.9 x 58.8mm
Tiefe = 30.9mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
10 A Effektivwert
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Lastspannung min.:
24 V Effektivwert
Steuerspannung min.:
3 Vdc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
150 mA Effektivwert
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Triac
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Einschaltzeit max.:
1/2 ZyklusV eff.
Abmessungen:
44.5 x 30.9 x 58.8mm
Tiefe:
30.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7204048, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CL240D10C, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,33*
€ 47,73*
Frei Haus
ab € 31,50*
€ 52,01*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,75*
€ 52,86*
€ 6,90*
ab € 41,33*
€ 55,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,944*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 21,60*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.