Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Kettentriebe
>
Rollenkette
>
Artikel
Renold Blue Box 60-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 3m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7204338
Hersteller:
Renold
Herst.-Nr.:
60A2X10FT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 60-2
Teilung = 19.05mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold (Blue Box)
Länge = 3m
Bodenhöhe = 17.5mm
Walzendurchmesser = 11.91mm
Ketten Breite = 12.57mm
Gesamtbreite = 48.1mm
Standard = Amerikanisch
Gewicht = 2.9kg/m
Duplex-Kette
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
60-2
Teilung:
19.05mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold (Blue Box)
Länge:
3m
Bodenhöhe:
17.5mm
Walzendurchmesser:
11.91mm
Ketten Breite:
12.57mm
Gesamtbreite:
48.1mm
Standard:
Amerikanisch
Gewicht:
2.9kg/m
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Rollenketten und Zubehör
>
Rollenketten
Weitere Suchbegriffe:
Rollenketten
,
Zweifach-Rollenketten
,
12b2 rollenkette renold
,
din 8187
,
din 8187 12b-2
,
7204338
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Rollenketten und Zubehör
,
Renold
,
60A2X10FT
,
Mechanical Power Transmission
,
Roller Chains & Accessories
,
Roller Chains
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,10*
€ 377,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, duplex, Typ 60-2
Renold
60A2S26
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen