Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Artikel
Muller DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Sekunden, 230 Vac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7204391
Hersteller:
Müller
Herst.-Nr.:
284 210
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
müller schaltuhren
Versorgungsspannung = 230 Vac
Zeiteinheit = Sekunden
Schaltabstand = 30 s
Höhe = 90mm
Tiefe = 55mm
Treppenhauszeitschaltuhr Paladin 284210. Elektronische Lichtzeitschaltuhr Handhilfsbetätigung für zeitgesteuerte oder permanente Beleuchtung 3- oder 4-adrige hoch verlegte Netzleitungen Rückstellend Glimmlampenlast: bis zu 100 mA Zeitverzögerung: 30 Sekunden bis 10 Minuten
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Zeiteinheit:
Sekunden
Schaltabstand:
30 s
Höhe:
90mm
Tiefe:
55mm
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
zeitschalter
,
7204391
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Müller
,
284210
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
,
Muller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen