Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Easy & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Easy & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP44
ABB Easy & Safe Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-7209500
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA193122R1000 232RS6
EAN/GTIN:
     5059041080378
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P + E
Eingangssteckerformat = 2P+E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben
Serie = Easy & Safe
Farbe = Blaumm²
Betriebstemperatur max. = +65°C
Niederspannung = Ja
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P + E
Eingangssteckerformat:
2P+E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
Easy & Safe
Farbe:
Blaumm²
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Niederspannung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7209500, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, ABB, 2CMA193122R1000232RS6, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CMA167848R1000 232MHS6W
ab € 180,31*
Zubehör
ABB
2CMA168283R1000 232RPR6
ab € 206,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.