Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung FF / 2.5A 6.3 x 32mm 500V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7211575
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7211575
EAN/GTIN:
     5056112094661
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2.5A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-13
Sicherung Standard = IEC 60127

Ultraflinke Sicherung (FF) HBC von RS PRO – Keramikpatronensicherungen. Miniatur-Keramikpatronensicherungen von RS PRO, die extrem flink (FF) sind und bei höheren Temperaturen funktionieren, sodass sie sich ideal für den Stromkreisschutz zu Halbleitergeräten eignen. Sie sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Es handelt sich bewusst um schwächere Komponenten, die, wenn zu viel Strom aufgenommen wird, explodieren. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Sicherungen sind billiger und reagieren Sie schneller als Überlastschalter. Überlastschalter können jedoch nach der Auslösung zurückgesetzt werden, aber eine durchgebrannte Sicherung muss ausgetauscht werden. Patronensicherungspakete von RS PRO sind passend zu allen Ihren Anforderungen mit einer Vielzahl von Nennströmen und unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Diese Serie eignet sich zuverlässig für ein breites Spektrum von Anwendungen. Leistungsmerkmale:. Miniatur-Keramikpatronensicherung Nenngeschwindigkeit: FF – sehr flink Patronengröße 6,3 mm x 32mm Sehr hoher Unterbrechungsstrom Hohe Nennspannungen Zylindrische Form. Typische Anwendungen: Patronensicherungen sind ein relativ preiswertes Mittel zum Schutz elektrischer Geräte vor Kurzschlüssen und Überstrom und können verwendet werden, um elektrische Geräte wie Motoren, Klimaanlagen, Kühlschränke, Pumpen usw. zu schützen. Sie finden sich in den folgenden Bereichen: Industrieausführung Kommerziell Privathäuser Kfz Zusätzliche Informationen Wie groß sind sie? 6,3 x 32 mm ist eine Miniaturkartuschengröße. Miniatursicherungen sind ideal für den Schutz von Elektrogeräten, elektronischen Geräten und Bauteilen. Wie schnell sind sie? Diese speziellen Sicherungen sind superflink (FF), d. h. es handelt sich um Sicherungen mit flinker Abschaltung. FF-Sicherungen eignen sich gut für den Schutz von Halbleitern in Geräten wie Thyristoren, Dioden und Transistoren. Wofür werden Sicherungen verwendet? • Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden. • Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen (HBC).
Weitere Informationen:
Strom:
2.5A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-13
Sicherung Standard:
IEC 60127
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink, hbc sicherung, rs pro feinsicherung, 7211575, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, 701254025ARS, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,51*
€ 45,8269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
80000000005
ab € 1,34*
Zubehör
Schurter
0031.1804
ab € 16,31*
Zubehör
Schurter
0031.8241
ab € 14,86*
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 13,45*
Zubehör
Schurter
0031.2520
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.