| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-721397 Herst.-Nr.: 0220 13 00 EAN/GTIN: 5059041894111 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Verschlussstopfen Gewindeanschluss = G1/4 Gewindeanschluss - Gewindegröße = 1/4Zoll Serie = 0220 Material = Messing Gewindeanschluss - Standardgewinde = G
Verschlussstopfen. Ein Messingverschlussstopfen mit Gewinde zum Verschließen von M5- und BSP-Anschlüssen. Temperaturbereich: -40 bis +100°C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Verschlussstopfen | Gewindeanschluss: | G1/4 | Gewindeanschluss - Gewindegröße: | 1/4Zoll | Serie: | 0220 | Material: | Messing | Gewindeanschluss - Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Anschlussstück, Rohrstopfen, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, rohrstopfen, 721397, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Legris, 02201300, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,82* | € 28,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,34* | € 30,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,082* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|