Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJP06, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±1% / 0.5W ±100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7217741
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP06F1001V
EAN/GTIN:
     5059039625765
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJP06
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAK RC-2134. Überspannungswiderstände Format 0805, Serie ERJP06 - 1 % (10 Ω → 9,31 KΩ). Panasonic-ERJ-P06-Dickschicht-Chip-Widerstände bestehen aus drei Elektrodenschichten mit einem Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur und Schutzbeschichtung. Diese Bauart sorgt für hohe Zuverlässigkeit und ist gleichzeitig für das Aufschmelz- und Schwalllöten geeignet. AEC-Q200-zertifiziert Hohe 0,50 W Nennleistung Schutz gegen Stromstöße Überlegene Überspannungsschutzeigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Schichtwiderständen. Anwendungsbereich. Diese Chip-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und können für Kfz-Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJP06
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 7217741, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJP06F1001V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0888*
2 Tage
20635
10
€ 14,99*
ab € 0,0244*
€ 0,1076*
10
€ 6,90*
ab € 0,029*
€ 0,151*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,258*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.