Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 1kΩ; 500mW; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 1kΩ; 500mW; ±1%
Widerstand: thick film; 0805; 1kΩ; 500mW; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-ERJP06F1001V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP06F1001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,5W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0381*
1 Tag
22310
10
€ 14,99*
ab € 0,0244*
€ 0,1083*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0161*
€ 0,1086*
5
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,257*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,086* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.