Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
Kühlkörper
>
SMD Kühlkörper
>
Artikel
Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle runde Alu 9.78K/W, Ø 54mm x 20mm, Klebefolie, Metallfolie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7226798
Hersteller:
Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
ICK LED R 54 x 20 G
EAN/GTIN:
5059040080409
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle runde Alu
Höhe = 20mm
Abmessungen = 54 (Dia.) x 20mm
Wärmewiderstand = 9.78K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Durchmesser = 54mm
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = LED
ICK LED R-Serie. LEDs mit hoher Leistung (HP) und hoher Helligkeit (HB) benötigen wirksame Wärmeableitung, um einen fehlerfreien Betrieb, eine gute Lichtausbeute und eine lange Lebensdauer zu ermöglichen. Die Gestaltung oder Lage der Leuchten und deren Gehäuse sind oft rotationsasymmetrisch, so dass ein rundes Gehäuse die geeignete Kühlkörperform ist. Fischer hat die Aluminiumkühlkörper-Serien ICK LED R und ICK S R (typische Seriennummer 674-4832) mit Abmessungen entwickelt, die für die meisten der aktuellen runden Gehäusebauweisen passend sind. Schwarz eloxierte Oberfläche Geeignet für freie oder Zwangskonvektion Kühlkörper-Abmessungen passend für LED-Typen Einfache Montage mittels thermisch leitfähiger Klebefolie, Klebstoff oder Schrauben
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle runde Alu
Höhe:
20mm
Abmessungen:
54 (Dia.) x 20mm
Wärmewiderstand:
9.78K/W
Montage:
Klebefolie, Metallfolie
Durchmesser:
54mm
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
LED
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
>
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe:
klebefolie schwarz
,
klebefolie
,
fischer elektronik kühlkörper
,
7226798
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
,
Fischer Elektronik
,
ICKLEDR54x20G
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Electronics Heating & Cooling Components
,
Heatsinks
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,47*
€ 16,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 17,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik Wärmeleitpad, ø 50mm, 0.37W/m·KPolyamid Selbstklebend, Stärke 0.127mm
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 50
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen