Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom PZ2 POZIDRIV® Standard-Schraubendreher, Stahl / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom PZ2 POZIDRIV® Standard-Schraubendreher, Stahl / Klinge 125 mm
Facom PZ2 POZIDRIV® Standard-Schraubendreher, Stahl / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7227108
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATWDH2X125CK
EAN/GTIN:
     3148518500562
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = POZIDRIV®
Abtriebsgröße = PZ2
Klingenlänge = 125 mm
Griff-Material = Polyamid
Klingenmaterial = Stahl

Schlagschrauber FACOM Protwist ® -SCHUHE. Wir präsentieren den hochwertigen Schlagschrauber von Facom. Dieser Schraubendreher ist die perfekte Wahl für Profis oder Heimwerker, die ein hochwertiges Werkzeug für alle Schraubanwendungen suchen. Dank des einzigartigen FACOM-Designs und der Polyamid-Verbindung garantiert der Schraubendreher die optimale Übertragung eines Hammerschlags und verringert den Rückstoß. Die sechseckige Klinge mit Schultern ermöglicht das Schrauben mit Schraubenschlüsseln. Eigenschaften und Vorteile:. Schlagzone mit Stahlschlag - Sechskantklinge mit 73MO-Stahl. Sechskantklinge mit einer Schulter zum Mitnehmen eines Schraubenschlüssels. Extra lange Klinge für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Inline-Härteprozess - +100 % Spitzenlebensdauer und +100 % Stabfestigkeit. Griffmaterial - Weicher für mehr Komfort und trotzdem chemikalienbeständig. Goldene galvanisierte Spitze - 4-fache Korrosionsbeständigkeit. Griff "Kanal" - +10 % Drehmoment. Lasermarkierung - sorgt für praktisch permanente Markierung. CNC-Spitzenbearbeitung - sorgt für bessere Schraubmontage, erhöht die Drehmomentübertragung und verringert den Verschleiß. Typische Anwendungen:. Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Allein die Größe der Spitze bestimmt, ob ein Werkzeug für die gewünschte Anwendung geeignet ist oder nicht. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Spezialschraubendreher wie Pozidriv, TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? ;/i> Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mit einem der FACOM Magnetisierer- und Demagnetisierwerkzeuge magnetisiert werden, z. B. 162-8299 ;i>Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? ;/i> Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
POZIDRIV®
Abtriebsgröße:
PZ2
Klingenlänge:
125 mm
Griff-Material:
Polyamid
Klingenmaterial:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 21,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,90*
€ 21,70*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,85*
€ 24,78*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 17,80*
€ 25,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 32,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.