Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
>
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
>
Artikel
Facom metrisch Innensechskant-Schlüssel, Satz 9-teilig 1.5mm L-Form
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7227195
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
83SHST.JP9A
EAN/GTIN:
3662424000638
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 9
Form = L
Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf
Material/Stoff = Edelstahl
9-teiliger Innensechskantschlüsselsatz von Facom – 83SHST.JP9A. Der 9-teilige Satz Innensechskantschlüssel von Facom ist in einer cleveren, kompakten Tasche verpackt, die auf einfache Auswahl und Organisation ausgelegt ist. Diese L-förmigen Sechskantschlüssel sind Handwerkzeuge zum Festziehen oder Lösen von Befestigungselementen und Befestigungselementen mit Sechskant-Anordnung. Die L-Form und die lange Reichweite machen es einfach, tief in die Bolzen einzugreifen Innensechskantschlüssel gelten als unerlässlich für den Haushalt, insbesondere für Personen, die zerlegbare Möbel bevorzugen. Ein Sechskantschlüssel wird am häufigsten zum Antrieb und Entfernen von Schrauben und Schrauben verwendet, die Sechskanthülsen in ihren Köpfen haben. Eigenschaften und Vorteile:. Der Satz bietet eine große Reichweite, sodass er die perfekte Lösung zum Erreichen tief liegender Schrauben ist Bestehend aus einer Edelstahlkonstruktion Einschließlich Kunststoffhalter mit Größenmarkierungen, die für eine sofortige Erkennung der Größe sorgen Gewicht: 365g Häufig verwendet in Anwendungen mit hoher Lebensmitteltauglichkeit, Bremsscheiben und chirurgischen Werkzeugen Die Vakuumabschreckung garantiert mechanische Eigenschaften und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit 30°-Kugelaufsatz für schwer zugängliche Bereiche L-förmige Innensechskantschlüssel Metrisch. Typische Anwendungen:. Hex-Tasten und Bitsätze werden verwendet von: Professionell Elektriker Mechanikern Elektronikingenieure. Wussten Sie schon ..? Ein Innensechskantschlüssel kann mit einer Elektroschleifmaschine oder einem ähnlichen Gerät wieder funktionstüchtig gemacht werden. Durch die Möglichkeit, den abgenutzten Teil des Innensechskantschlüssels zu entfernen, funktioniert der Schlüssel wieder wie neu – allerdings sollte dies nicht oft notwendig sein, wenn der Innensechskantschlüssel gepflegt und in einem guten Zustand gehalten wird.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
9
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant Kugelkopf
Material/Stoff:
Edelstahl
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
>
Sechskantschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Stiftschlüssel-Satz
,
Stiftschlüsselsatz
,
inbusschlüsselsatz 1,5-10mm
,
inbus schlüsselsatz
,
facom inbusschlüsselsatz
,
7227195
,
Handwerkzeuge
,
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Facom
,
83SHSTJP9A
,
Hand Tools
,
Screwdrivers, Hex & Torx Keys
,
Hex Keys
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,72*
€ 31,47*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,24*
€ 31,49*
Lager 1955
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,83*
€ 31,87*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,95*
ab € 24,94*
€ 33,67*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 31,89*
€ 43,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom 89S.JP8A Sechskantschlüssel 1 Stück(e)
Facom
89S.JP8A
ab € 41,02*
Ähnlich
Facom 83SH.JP8AU Metrisch 1 Stück(e)
Facom
83SH.JP8AU
ab € 17,94*
Ähnlich
Facom 83SH.JP9A Metrisch 1 Stück(e)
Facom
83SH.JP9A
ab € 17,65*
Ähnlich
Facom 83SH.JPAA Metrisch 1 Stück(e)
Facom
83SH.JPAA
ab € 16,88*
Ähnlich
Facom metrisch Innensechskant-Schlüssel, Satz 9-teilig 1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Facom
83S.JP9AL
ab € 21,56*
Ähnlich
Facom TORX®-Schlüsselsatz L-Form 7-teilig, T10 → T40
Facom
89SR.J7PB
ab € 46,71*
Ähnlich
Facom Werkstatt Schraubendreher-Set 5teilig Innen-Sechsrund (TX)
Facom
89TXA.PB
ab € 26,52*
Ähnlich
Facom Werkstatt Winkelschraubendreher-Set 6teilig Innen-Sechskant
Facom
84TZSA.PB
ab € 28,81*
Ähnlich
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel, Satz 9-teilig 1.5 → 10mm L-Form
RS Pro
4499606
ab € 15,61*
Ähnlich
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel, Satz 9-teilig 1.5mm L-Form lang
RS Pro
6685773
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen