Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA ESX10-T ESX 10 Elektronischer Trennschalter 1, 2A 24V, Steckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ETA ESX10-T ESX 10 Elektronischer Trennschalter 1, 2A 24V, Steckmontage
ETA ESX10-T ESX 10 Elektronischer Trennschalter 1, 2A 24V, Steckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7234843
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     ESX10-TB-101-DC24V-2A
EAN/GTIN:
     5060641258418
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Reihe = ESX 10
Serie = ESX10-T
Anzahl der Kanäle = 1
Strom = 2A
DC-Nennspannung = 24V
Montageart = Steckmontage

UL, CSA. ESX10-T Elektronischer Überlastschalter. Der elektronischer Überlastschalter vom Typ ESX10-T wurde entwickelt, um die selektive Trennung von 24-V-Gleichstromsystemen zu gewährleisten. Durch aktive Strombegrenzung reagiert der ESX10-T wesentlich schneller auf Überlastungen oder Kurzschlüsse als Schaltnetzteile. Der ESX10-T begrenzt den höchstmöglichen Strom auf das 1,3- bis 1,8-Fache des gewählten Nennstroms des Überlastschalters So ist es möglich, kapazitive Lasten von bis zu 20000 μF einzuschalten, die jedoch nur bei einer Überlastung oder bei einem Kurzschluss ausgeschaltet werden. Selektiver Lastschutz, elektronische Auslösecharakteristik Zuverlässige Trennung bei Überlast mit 1,1 x l ;sub>N ;/sub> plus, selbst bei langen Lastleitungen oder kleinen Kabelquerschnitten Manueller EIN/AUS-Taster (S1) Status- und Fehleranzeige über LED, Statusausgang SF oder Si Kontakt F Integriertes Ausfallsicherungselement, an den Nennstrom angepasst Kann auf symmetrischen Schienen eingerastet werden, um die Installation und den platzsparenden Aufbau in Schaltschränken zu erleichtern Einfache Verdrahtung über Sammelschiene LINE+ und 0 V sowie über Signalschienen und Brücken
Weitere Informationen:
Reihe:
ESX 10
Serie:
ESX10-T
Anzahl der Kanäle:
1
Strom:
2A
DC-Nennspannung:
24V
Montageart:
Steckmontage
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, schutzschalter eta, schutzschalter, geräteschutzschalter 2 a, 7234843, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Elektronische Überlastschalter, ETA, ESX10TB101DC24V2A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Electronic Circuit Breakers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 43,515*
€ 56,435*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 42,37*
€ 57,03*
4
Frei Haus
ab € 44,7425*
€ 58,0525*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 63,38*
€ 80,86*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 109,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X222.005.03 SIGNAL BUSBAR GREY (PACK OF 10)
ab € 19,38*
Zubehör
ETA
X222.005.13 SIGNAL BUSBAR GREY (PACK OF 10)
ab € 15,60*
Zubehör
ETA
X222.611.34 BUSBAR (34.5MM) (PACK OF 10)
ab € 32,24*
Zubehör
ETA
X222.611.02 GREY BUSBAR (500MM)
ab € 35,90*
Zubehör
ETA
X222.611.59 BUSBAR (PACK OF 10)
ab € 53,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.